バール 1500mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
331件の「バール 1500mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バール 1200mm」、「しょうれん」、「大バール」などの商品も取り扱っております。
金テコ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所)ランキング2位
落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バール Bcrossランキング4位
Bcrossバール
重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
1本
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角L型バール バクマ工業ランキング5位
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
8日以内出荷

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
1個
4,898税込5,388
当日出荷

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
25,300税込27,830
翌日出荷


八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。トラスコ品番806-9897寸法(mm)30×1500質量(g)7650
1本
9,998税込10,998
5日以内出荷

オーエッチ工業中空カナテコバール
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
1本
8,998税込9,898
当日出荷

持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)約25仕上濃紺塗装
1本
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
1丁
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)